Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/500 AP

  • ERIKS:12153289
  • Hersteller:T10 500 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,34 €/ Stückexkl. MwSt

71,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
500 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm