Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/2250 AP

  • ERIKS:12153233
  • Hersteller:T10 2250 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

233,98 €/ Stückexkl. MwSt

278,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
2250 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
225
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-2250 PU/ST

  • ERIKS:12368380
  • Manufacturer:10950191239

105,42 €/ Stückexkl. MwSt

125,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026