Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 AT10/500 AP

  • ERIKS:12152403
  • Hersteller:AT10 500 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,54 €/ Stückexkl. MwSt

86,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
500 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32AT10-500 PU/ST

  • ERIKS:12368750
  • Manufacturer:10950260695

31,96 €/ Stückexkl. MwSt

38,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026