Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 T10/550 AP

  • ERIKS:12153304
  • Hersteller:T10 550 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,67 €/ Stückexkl. MwSt

62,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-025
Wirklänge
550 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
55
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-550 PU/ST

  • ERIKS:12368063
  • Manufacturer:10950190102

22,08 €/ Stückexkl. MwSt

26,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026