Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 T10/1610 AP

  • ERIKS:12153176
  • Hersteller:T10 1610 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,24 €/ Stückexkl. MwSt

150,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-025
Wirklänge
1610 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
161
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-1610 PU/ST

  • ERIKS:1022342
  • Manufacturer:10950190437

45,01 €/ Stückexkl. MwSt

53,56 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026