Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/610 AP

  • ERIKS:12152590
  • Hersteller:AT5 610 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,73 €/ Stückexkl. MwSt

72,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
610 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
122
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-610 PU/ST

  • ERIKS:1027785
  • Manufacturer:10950250150

20,30 €/ Stückexkl. MwSt

24,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026