Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/450 AP

  • ERIKS:12152555
  • Hersteller:AT5 450 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,04 €/ Stückexkl. MwSt

59,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
450 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-450 PU/ST

  • ERIKS:1052665
  • Manufacturer:10950250111

17,42 €/ Stückexkl. MwSt

20,73 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026