Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT10/1600 AP

  • ERIKS:12152367
  • Hersteller:AT10 1600 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,47 €/ Stückexkl. MwSt

171,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-025
Wirklänge
1600 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT10-1600 PU/ST

  • ERIKS:1052753
  • Manufacturer:10950260341

51,23 €/ Stückexkl. MwSt

60,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026