Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 T5/270 AP

  • ERIKS:12153786
  • Hersteller:T5 270 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,19 €/ Stückexkl. MwSt

39,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-020
Wirklänge
270 mm
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
54
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm