Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 T10/630 AP

  • ERIKS:12153335
  • Hersteller:T10 630 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,91 €/ Stückexkl. MwSt

55,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-020
Wirklänge
630 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
63
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm