Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 AT10/800 AP

  • ERIKS:12152450
  • Hersteller:AT10 800 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,11 €/ Stückexkl. MwSt

75,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-020
Wirklänge
800 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

24,96 €/ Stückexkl. MwSt

29,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026