Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 AT10/1360 AP

  • ERIKS:12152331
  • Hersteller:AT10 1360 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,91 €/ Stückexkl. MwSt

130,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-020
Wirklänge
1360 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
136
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm