Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/940 AP

  • ERIKS:12154209
  • Hersteller:T5 940 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,14 €/ Stückexkl. MwSt

54,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
940 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
188
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-940 PU/ST

  • ERIKS:1052422
  • Manufacturer:10950171036

14,73 €/ Stückexkl. MwSt

17,53 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026