Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/445 AP

  • ERIKS:12153937
  • Hersteller:T5 445 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,53 €/ Stückexkl. MwSt

36,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
445 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
89
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-445 PU/ST

  • ERIKS:12367704
  • Manufacturer:10950171769

10,63 €/ Stückexkl. MwSt

12,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026