Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/1215 AP

  • ERIKS:12153672
  • Hersteller:T5 1215 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,10 €/ Stückexkl. MwSt

72,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
1215 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
243
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-1215 PU/ST

  • ERIKS:1052427
  • Manufacturer:10950171184

19,75 €/ Stückexkl. MwSt

23,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026