Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT5/975 AP

  • ERIKS:12152644
  • Hersteller:AT5 975 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,21 €/ Stückexkl. MwSt

69,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-016
Wirklänge
975 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT5-975 PU/ST

  • ERIKS:1052653
  • Manufacturer:10950250520

18,28 €/ Stückexkl. MwSt

21,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026