Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT5/610 AP

  • ERIKS:12152588
  • Hersteller:AT5 610 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,01 €/ Stückexkl. MwSt

53,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-016
Wirklänge
610 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT5-610 PU/ST

  • ERIKS:1052646
  • Manufacturer:10950250523

13,38 €/ Stückexkl. MwSt

15,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026