Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1940 AP

  • ERIKS:12152393
  • Hersteller:AT10 1940 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,44 €/ Stückexkl. MwSt

143,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-016
Wirklänge
1940 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

43,84 €/ Stückexkl. MwSt

52,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026