Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1480 AP

  • ERIKS:12152351
  • Hersteller:AT10 1480 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,81 €/ Stückexkl. MwSt

114,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-016
Wirklänge
1480 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
148
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

31,24 €/ Stückexkl. MwSt

37,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026