Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1360 AP

  • ERIKS:12152330
  • Hersteller:AT10 1360 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,41 €/ Stückexkl. MwSt

108,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-016
Wirklänge
1360 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
136
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-1360 PU/ST

  • ERIKS:1052709
  • Manufacturer:10950260630

30,02 €/ Stückexkl. MwSt

35,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026