Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1210 AP

  • ERIKS:12152296
  • Hersteller:AT10 1210 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,86 €/ Stückexkl. MwSt

95,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-012
Wirklänge
1210 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-1210 PU/ST

  • ERIKS:1052702
  • Manufacturer:10950260764

25,46 €/ Stückexkl. MwSt

30,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026