Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/815 AP

  • ERIKS:12154176
  • Hersteller:T5 815 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,57 €/ Stückexkl. MwSt

41,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
815 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
163
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-815 PU/ST

  • ERIKS:12367825
  • Manufacturer:10950171585

11,21 €/ Stückexkl. MwSt

13,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026