Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/700 AP

  • ERIKS:12154128
  • Hersteller:T5 700 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,56 €/ Stückexkl. MwSt

38,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
700 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

10,87 €/ Stückexkl. MwSt

12,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026