Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/250 AP

  • ERIKS:12153760
  • Hersteller:T5 250 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,02 €/ Stückexkl. MwSt

26,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
250 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026