Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/1100 AP

  • ERIKS:12153655
  • Hersteller:T5 1100 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,51 €/ Stückexkl. MwSt

51,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
1100 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-1100 PU/ST

  • ERIKS:12367872
  • Manufacturer:10950171724

14,67 €/ Stückexkl. MwSt

17,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026