Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T10/840 AP

  • ERIKS:12153413
  • Hersteller:T10 840 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,72 €/ Stückexkl. MwSt

43,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-012
Wirklänge
840 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
84
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

13,43 €/ Stückexkl. MwSt

15,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026