Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT5/750 AP

  • ERIKS:12152615
  • Hersteller:AT5 750 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,24 €/ Stückexkl. MwSt

46,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-012
Wirklänge
750 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12AT5-750 PU/ST

  • ERIKS:12368673
  • Manufacturer:10950250755

13,43 €/ Stückexkl. MwSt

15,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026