Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT10/1010 AP

  • ERIKS:12152253
  • Hersteller:AT10 1010 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,08 €/ Stückexkl. MwSt

67,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
1010 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
101
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

21,34 €/ Stückexkl. MwSt

25,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026