Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/620 AP

  • ERIKS:12154063
  • Hersteller:T5 620 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,15 €/ Stückexkl. MwSt

32,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
620 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
124
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-620 PU/ST

  • ERIKS:1052373
  • Manufacturer:10950171162

8,14 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026