Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/275 AP

  • ERIKS:12153791
  • Hersteller:T5 275 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,24 €/ Stückexkl. MwSt

24,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
275 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
55
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

6,22 €/ Stückexkl. MwSt

7,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026