Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/1100 AP

  • ERIKS:12153654
  • Hersteller:T5 1100 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,86 €/ Stückexkl. MwSt

46,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
1100 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-1100 PU/ST

  • ERIKS:1052381
  • Manufacturer:10950171338

11,07 €/ Stückexkl. MwSt

13,17 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026