24,39 €/ Stückexkl. MwSt
29,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | T2.5-010 |
Wirklänge | 265 mm |
Breite | 10 mm |
Teilung | 2.5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 106 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 1.3 mm |
Zahn Höhe | 0.7 mm |
6,92 €/ Stückexkl. MwSt
8,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027