Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/730 AP

  • ERIKS:12152433
  • Hersteller:AT10 730 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,82 €/ Stückexkl. MwSt

40,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
730 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
73
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm