Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/1940 AP

  • ERIKS:12152391
  • Hersteller:AT10 1940 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,73 €/ Stückexkl. MwSt

96,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
1940 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm