Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/1400 AP

  • ERIKS:12152335
  • Hersteller:AT10 1400 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,62 €/ Stückexkl. MwSt

74,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
1400 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm