Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/1280 AP

  • ERIKS:12152308
  • Hersteller:AT10 1280 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,69 €/ Stückexkl. MwSt

67,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
1280 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
128
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm