

112,83 €/ Stückexkl. MwSt
134,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | WR |
Typ | 7M |
Höhe | 5 mm |
Breite (oben) | 7 mm |
Außenlänge | 2060 mm |
Material | Polyurethan |