

30,28 €/ Stückexkl. MwSt
36,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | WR |
Typ | 3M |
Höhe | 2 mm |
Breite (oben) | 3 mm |
Außenlänge | 690 mm |
Material | Polyurethan |