

187,49 €/ Stückexkl. MwSt
223,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | WR |
Typ | 11M |
Höhe | 7 mm |
Breite (oben) | 11 mm |
Außenlänge | 2180 mm |
Material | Polyurethan |