Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Variable Speed Belt VARIO POWER 70X18X2000LI

  • ERIKS:23613764
  • Hersteller:70X18 20005147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

613,87 €/ Stückexkl. MwSt

730,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Vario Power
Typ
70x18
Höhe
18 mm
Breite (oben)
70 mm
Winkel (Grad)
30 °
Innenlänge
2000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 90 °C