

193,36 €/ Stückexkl. MwSt
230,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Vario Power |
Typ | 47x13 |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 47 mm |
Winkel (Grad) | 27 ° |
Innenlänge | 1060 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 90 °C |
158,11 €/ Stückexkl. MwSt
188,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 23Mindestbestellmenge: 23
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027