

191,57 €/ Stückexkl. MwSt
227,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Vario Power |
Typ | 41x13 |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 41 mm |
Winkel (Grad) | 27 ° |
Innenlänge | 1250 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 90 °C |
Amerikanische Ausführung | W 40 1310 |