

136,87 €/ Stückexkl. MwSt
162,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Vario Power |
Typ | 37x10 |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 37 mm |
Winkel (Grad) | 27 ° |
Innenlänge | 1400 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 90 °C |
143,62 €/ Stückexkl. MwSt
170,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026