

62,94 €/ Stückexkl. MwSt
74,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Vario Power |
Typ | 21x6 |
Höhe | 6 mm |
Breite (oben) | 21 mm |
Winkel (Grad) | 27 ° |
Innenlänge | 600 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 90 °C |
Amerikanische Ausführung | W 20 630 |