

472,93 €/ Stückexkl. MwSt
562,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 5050 |
Bohrungsdurchmesser | 4.1/4 in |
Material | Grauguss |
Länge | 127 mm |
Größter Außendurchmesser | 178 mm |
Keilnut Breite | 1.25 in |
Keilnut Tiefe | 0.37 in |
Art der Befestigungsschrauben | 7/8 x 2.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 270 Nm |
Gewicht | 14 kg |