

170,75 €/ Stückexkl. MwSt
203,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 3535 |
Bohrungsdurchmesser | 1.3/4 in |
Material | Grauguss |
Länge | 89 mm |
Größter Außendurchmesser | 127 mm |
Keilnut Breite | 0.437 in |
Keilnut Tiefe | 0.13 in |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1.1/2 |
Anzugsdrehmoment | 115 Nm |
Gewicht | 5.13 kg |