

140,83 €/ Stückexkl. MwSt
167,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 3525 |
Bohrungsdurchmesser | 1.7/8 in |
Material | Grauguss |
Länge | 63.5 mm |
Größter Außendurchmesser | 127 mm |
Keilnut Breite | 0.5 in |
Keilnut Tiefe | 0.13 in |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1.1/2 |
Anzugsdrehmoment | 115 Nm |
Gewicht | 3.9 kg |