

110,47 €/ Stückexkl. MwSt
131,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 3030 |
Bohrungsdurchmesser | 3 in |
Material | Grauguss |
Länge | 76.2 mm |
Größter Außendurchmesser | 108.6 mm |
Keilnut Breite | 0.75 in |
Keilnut Tiefe | 0.21 in |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 90 Nm |
Gewicht | 3.75 kg |