

46,26 €/ Stückexkl. MwSt
55,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 2517 |
Bohrungsdurchmesser | 1.3/8 in |
Material | Grauguss |
Länge | 44.5 mm |
Größter Außendurchmesser | 85.5 mm |
Keilnut Breite | 0.375 in |
Keilnut Tiefe | 0.11 in |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1 |
Anzugsdrehmoment | 50 Nm |
Gewicht | 1.5 kg |