

28,92 €/ Stückexkl. MwSt
34,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 2012 |
Bohrungsdurchmesser | 1.3/8 in |
Material | Grauguss |
Länge | 31.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 70 mm |
Keilnut Breite | 0.375 in |
Keilnut Tiefe | 0.11 in |
Art der Befestigungsschrauben | 7/16 x 7/8 |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |
Gewicht | 0.7 kg |